Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 5558342-1 MODULAR,JACK, RJ45, CAT5E, R/A, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2131148
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5558342-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • Lichtleiter: Ohne Lichtleiter
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Produktpalette: PCF
  • Abschirmung: Geschirmt
  • Modularer Steckverbinder: RJ45-Buchse
  • Magnetik: Ohne Magnetik
  • LED: Mit LED
  • IP-Schutzart: -
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Steckverbinderausrichtung: Abgewinkelt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 5558342-1, 2131148, 213-1148
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 2,45*
    € 4,22*
    Lager 139
    1307
    1
    € 14,99*
    ab € 3,05*
    € 4,63*
    1
    € 6,90*
    ab € 3,33*
    € 9,51*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,63*
    € 5,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,31*
    € 5,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,09*
    € 4,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,99*
    € 4,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,83*
    € 4,56
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,05*
    € 3,63
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panasonic
    ERZV10D361
    € 0,51*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    3003310A
    € 102,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.