Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW1206470KFKEA. DICKSCHICHTWIDERSTAND 470K 1% 0.25W 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2124228
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW1206470KFKEA.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
SMD Widerstand
Produktpalette: CRCW e3 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 470 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, CRCW1206470KFKEA., 2124228, 212-4228
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    € 8,95*
    ab € 0,0102*
    € 0,0134*
    5000
    € 6,90*
    ab € 0,0118*
    € 0,0152*
    Lager 139
    70000
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,0117*
    € 0,0205*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,0205*
    € 0,0244
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0201*
    € 0,02392
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0165*
    € 0,01964
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0136*
    € 0,01618
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0127*
    € 0,01511
    pro Stück
    ab 15000000 Stück
    € 0,0117*
    € 0,01392
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 102,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    CR1206-FX-4703ELF
    ab € 0,0055*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR12X4703FTL
    ab € 0,00537*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8ENF4703V
    ab € 0,0138*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ASC1206-470KFT5
    ab € 0,0165*
    Ähnlich
    Yageo
    RC1206FR-07470KL
    ab € 0,00958*
    Ähnlich
    Yageo
    RC1206FR-07470KL
    ab € 0,0034*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.