Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2121485 Herst.-Nr.: CRCW0402120RFKED EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: CRCW e3 Series Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K Nennleistung: 62.5 mWBauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005] Betriebstemperatur, max.: 155 °CBetriebstemperatur, min.: -55 °CNennspannung: 50 VWiderstandstyp: Universell Qualifikation: AEC-Q200 SVHC: No SVHC (27-Jun-2024) Produktbreite: 0.5 mmProduktlänge: 1 mmWiderstandstoleranz: ± 1% Widerstand: 120 ohmRoHS konform: Keine Angaben |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, CRCW0402120RFKED, 2121485, 212-1485 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10000 | | € 6,90* | ab € 0,00203* | € 0,00293* | | | | Lager 139 | | | | 10000 | | Frei Haus | ab € 0,00642* | € 0,01111* | | | | | | | | | 10000 | | Frei Haus | ab € 0,0102* | € 0,0129* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück | Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 111,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|