Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY EP1W1K0J DRAHTWIDERSTAND, 1K, 5%, 1W, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2117957
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     EP1W1K0J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 1w
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktpalette: EP
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 400ppm/°C
  • Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 500 V
  • Widerstandstyp: Überspannungsschutz
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 12 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 1 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, NEOHM - TE CONNECTIVITY, EP1W1K0J, 2117957, 211-7957
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    € 8,95*
    ab € 0,0613*
    € 0,233*
    Lager 139
    588
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0602*
    € 0,2734*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2734*
    € 0,32535
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1403*
    € 0,16696
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1115*
    € 0,13269
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0839*
    € 0,09984
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0814*
    € 0,09687
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0802*
    € 0,09544
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,079*
    € 0,09401
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0779*
    € 0,0927
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0763*
    € 0,0908
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0602*
    € 0,07164
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,734* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    AC01000001001JA100
    ab € 0,14*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.