Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CGS - TE CONNECTIVITY 35214K7FT WIDERSTAND, 4K7, 1%, 2W, 2512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2117521
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     35214K7FT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
te connectivity leistungswiderstand
leistungswiderstand
leistungswiderstand 2w
Produktpalette: 3521 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 2 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2512 [Metrisch 6432]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 250 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • Produktlänge: 6.35 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 4.7 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, CGS - TE CONNECTIVITY, 35214K7FT, 2117521, 211-7521
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2578
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,145*
    € 0,552*
    400
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 1,84*
    € 2,16*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,552*
    € 0,65688
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,41*
    € 0,4879
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,381*
    € 0,45339
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,272*
    € 0,32368
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,227*
    € 0,27013
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,223*
    € 0,26537
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,186*
    € 0,22134
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,185*
    € 0,22015
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,182*
    € 0,21658
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,145*
    € 0,17255
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,52* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.