Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: RP73PF2A82R5BTDF DÜNNSCH.WIDERSTAND 82R5 0.1% 0.25W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2117045
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RP73PF2A82R5BTDF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Produktpalette: RP73P Series
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 82.5 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, HOLSWORTHY - TE CONNECTIVITY, RP73PF2A82R5BTDF, 2117045, 211-7045
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,118*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,526*
    € 0,62594
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,402*
    € 0,47838
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,322*
    € 0,38318
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,275*
    € 0,32725
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,205*
    € 0,24395
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,154*
    € 0,18326
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,152*
    € 0,18088
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,151*
    € 0,17969
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,118*
    € 0,14042
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.