Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: RP73PF1J11K5BTDF DÜNNSCH.WIDERSTAND 11K5 0.1% 0.166W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2116792
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RP73PF1J11K5BTDF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallschichtwiderstand
Produktpalette: RP73P Series
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • Nennleistung: 166 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 100 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 11.5 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Widerstand, thin film widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, HOLSWORTHY - TE CONNECTIVITY, RP73PF1J11K5BTDF, 2116792, 211-6792
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,122*
    € 0,179*
    Lager 139
    103
    1
    € 14,99*
    ab € 0,123*
    € 0,764*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,764*
    € 0,90916
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,496*
    € 0,59024
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,315*
    € 0,37485
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,267*
    € 0,31773
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,196*
    € 0,23324
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,163*
    € 0,19397
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,16*
    € 0,1904
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,157*
    € 0,18683
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,123*
    € 0,14637
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.