Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: RP73PF1J88R7BTDF DÜNNSCH.WIDERSTAND 88R7 0.1% 0.166W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2116566
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RP73PF1J88R7BTDF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Produktpalette: RP73P Series
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • Nennleistung: 166 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 100 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 88.7 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, HOLSWORTHY - TE CONNECTIVITY, RP73PF1J88R7BTDF, 2116566, 211-6566
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,108*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,753*
    € 0,89607
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,498*
    € 0,59262
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,316*
    € 0,37604
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,267*
    € 0,31773
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,198*
    € 0,23562
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,145*
    € 0,17255
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,143*
    € 0,17017
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,139*
    € 0,16541
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,108*
    € 0,12852
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.