Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: RP73PF1J24R9BTDF DÜNNSCH.WIDERSTAND 24R9 0.1% 0.166W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2116506
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RP73PF1J24R9BTDF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallschichtwiderstand
Produktpalette: RP73P Series
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • Nennleistung: 166 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 100 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 24.9 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Widerstand, thin film widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, HOLSWORTHY - TE CONNECTIVITY, RP73PF1J24R9BTDF, 2116506, 211-6506
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,122*
    € 0,179*
    Lager 139
    810
    1
    € 14,99*
    ab € 0,112*
    € 0,532*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,532*
    € 0,63308
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,40*
    € 0,476
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,321*
    € 0,38199
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,274*
    € 0,32606
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,203*
    € 0,24157
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,151*
    € 0,17969
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,147*
    € 0,17493
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,143*
    € 0,17017
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,112*
    € 0,13328
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.