Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP LPC11E14FHN33/401, MCU,32BIT, ARM CORTEX-M0, 32HVQFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2115649
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LPC11E14FHN33/401,
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
nxp mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: LPC Family LPC1100 Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 28 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 33 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SSP, UART
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: HVQFN
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M0
  • Programmspeichergröße: 32 KB
  • RAM-Speichergröße: 10 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: LPC
  • MCU-Baureihe: LPC1100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 50 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, LPC11E14FHN33/401,, 2115649, 211-5649
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,23*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,07*
    € 8,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,79*
    € 8,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,98*
    € 4,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,72*
    € 4,43
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,66*
    € 4,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,44*
    € 4,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,37*
    € 4,01
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,29*
    € 3,92
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,23*
    € 3,84
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,82*
    € 3,36
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,23*
    € 2,65
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.