Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARM-MCU, Access Line, STM32 Family STM32F0 Series Microcontrollers


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2115066
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F051K4U6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: STM32 Family STM32F0 Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 27 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, USART
  • ADC-Kanäle: 10 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M0
  • Programmspeichergröße: 16 KB
  • RAM-Speichergröße: 8 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM32
  • MCU-Baureihe: STM32F0
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Betriebsfrequenz, max.: 48 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM32F051K4U6, 2115066, 211-5066
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    490
    € 14,99*
    ab € 1,41*
    € 4,26*
    € 5,90*
    ab € 1,94*
    € 4,42*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,26*
    € 5,0694
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,81*
    € 3,3439
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,74*
    € 3,2606
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,71*
    € 3,2249
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,44*
    € 2,9036
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,34*
    € 2,7846
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,10*
    € 2,499
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    NUCLEO-F072RB
    ab € 8,74*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STM32072B-EVAL
    ab € 185,93*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STM32F072B-DISCO
    ab € 8,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.