Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 66200213722DEC CRIMPBARER STIFTKONTAKT 3.0MM, 20-24 AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2113541
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     66200213722DEC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
DIN-Stecker
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Zur Verwendung mit: Stecker der Baureihe WR-MPC3
  • Produktpalette: WR-MPC3
  • Kontaktmaterial: Kupfer
  • Leiterstärke (AWG), max.: 20 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 24 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Nennstrom: 5 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, crimpstecker, Kontakte, Steckverbinder, WURTH ELEKTRONIK, 66200213722DEC, 2113541, 211-3541
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3800
    100
    € 14,99*
    ab € 0,0606*
    € 0,0991*
    100
    € 8,95*
    ab € 0,0508*
    € 0,1048*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,0991*
    € 0,11793
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0931*
    € 0,11079
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0853*
    € 0,10151
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0818*
    € 0,09734
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0807*
    € 0,09603
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0726*
    € 0,08639
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0715*
    € 0,08509
    pro Stück
    ab 750000 Stück
    € 0,0606*
    € 0,07211
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,91* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    600003
    ab € 125,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.