Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 64900613722DEC CRIMPBUCHSE, 4.2MM, 18-24 AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2113407
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     64900613722DEC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Produktpalette: WR-MPC4
  • Zur Verwendung mit: Buchsen der Baureihe WR-MPC4
  • Kontaktmaterial: Kupfer
  • Leiterstärke (AWG), max.: 18 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 24 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Nennstrom: 9 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kontakte, Steckverbinder, WURTH ELEKTRONIK, 64900613722DEC, 2113407, 211-3407
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 8,95*
    ab € 0,0612*
    € 0,1488*
    Lager 139
    10500
    100
    € 14,99*
    ab € 0,0869*
    € 0,1633*
    1
    € 5,95*
    ab € 0,0995*
    € 0,2047*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,1633*
    € 0,19433
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1273*
    € 0,15149
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1187*
    € 0,14125
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1162*
    € 0,13828
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1139*
    € 0,13554
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1115*
    € 0,13269
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0869*
    € 0,10341
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,33* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    600003
    ab € 125,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.