Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NICHICON UVZ2G4R7MPD1TD KONDENSATOR, 4.7æF, 400V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2113086
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UVZ2G4R7MPD1TD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator 400v
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: VZ
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 50 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 4.7 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 400 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 16 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, NICHICON, UVZ2G4R7MPD1TD, 2113086, 211-3086
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,211*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,125*
    € 1,33875
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,732*
    € 0,87108
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,515*
    € 0,61285
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,347*
    € 0,41293
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,338*
    € 0,40222
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,289*
    € 0,34391
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,27*
    € 0,3213
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,261*
    € 0,31059
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,211*
    € 0,25109
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA2GM4R7
    ab € 0,2238*
    Ähnlich
    Rubycon
    400LLE4.7MEFC10X12.5
    ab € 0,207*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.