Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NICHICON UVZ1H102MHD1TO KONDENSATOR, 1000æF, 50V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2113085
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UVZ1H102MHD1TO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 12.5 mm
  • Produktpalette: VZ
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 950 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1000 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 25 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, NICHICON, UVZ1H102MHD1TO, 2113085, 211-3085
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,458*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,13*
    € 1,3447
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,877*
    € 1,04363
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,684*
    € 0,81396
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,67*
    € 0,7973
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,617*
    € 0,73423
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,587*
    € 0,69853
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,562*
    € 0,66878
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,548*
    € 0,65212
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,458*
    € 0,54502
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA1HM102
    ab € 0,564*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.