Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NICHICON RL80J681MDN1KX KONDENSATOR, 680æF, 6.3V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2113079
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     RL80J681MDN1KX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
nichicon alu elko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.008 ohm
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Produktpalette: L8
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 3.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 5.7 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 680 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 8 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: alu elko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, NICHICON, RL80J681MDN1KX, 2113079, 211-3079
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,226*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,951*
    € 1,13169
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,702*
    € 0,83538
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,532*
    € 0,63308
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,483*
    € 0,57477
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,393*
    € 0,46767
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,296*
    € 0,35224
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,292*
    € 0,34748
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,276*
    € 0,32844
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,226*
    € 0,26894
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.