Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON EKXG401ELL220MK20S KONDENSATOR, 22æF, 400V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2113044
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKXG401ELL220MK20S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator 400v
radial kondensator
radial kondensator 22uf
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 12.5 mm
  • Produktpalette: KXG
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 260 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 10000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 22 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 400 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 20 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, CHEMI-CON, EKXG401ELL220MK20S, 2113044, 211-3044
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,384*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,379*
    € 1,64101
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,229*
    € 1,46251
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,816*
    € 0,97104
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,588*
    € 0,69972
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,509*
    € 0,60571
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,476*
    € 0,56644
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,474*
    € 0,56406
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,384*
    € 0,45696
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    EEU-EE2G220
    ab € 0,67*
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA2GM220
    ab € 0,60*
    Ähnlich
    Rubycon
    400BXC22MEFC12.5X25
    ab € 0,666*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.