Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON ELXY250ELL471MJ20S KONDENSATOR, 470æF, 25V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2113034
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     ELXY250ELL471MJ20S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator 25v
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.062 ohm
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: LXY
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.04 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 470 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 20 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, CHEMI-CON, ELXY250ELL471MJ20S, 2113034, 211-3034
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,218*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,233*
    € 1,46727
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,86*
    € 1,0234
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,78*
    € 0,9282
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,502*
    € 0,59738
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,371*
    € 0,44149
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,311*
    € 0,37009
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,294*
    € 0,34986
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,268*
    € 0,31892
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,218*
    € 0,25942
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUFC1E471L
    ab € 0,23*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCRH25V477M10X16
    ab € 0,0737*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUEB1E471
    ab € 0,361*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEU-FC1E471
    ab € 0,225*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUFM1E471
    ab € 0,208*
    Ähnlich
    Rubycon
    25YXF470MEFC10X16
    ab € 0,162*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.