Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER 477CKE050M KONDENSATOR, 470æF, 50V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2113033
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     477CKE050M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Bauelemente
Bedrahtete
Kondensatoren
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.3529 ohm
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: CKE
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 705 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 470 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 20 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,218*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,352*
    € 1,60888
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,782*
    € 0,93058
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,702*
    € 0,83538
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,487*
    € 0,57953
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,369*
    € 0,43911
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,313*
    € 0,37247
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,273*
    € 0,32487
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,268*
    € 0,31892
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,218*
    € 0,25942
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.