Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCTF0805TTY1003 DÜNNSCHICHTWIDERSTAND, 100K, 0.01%, 0.1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2112793
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCTF0805TTY1003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 10ppm/°C
  • Nennleistung: 62.5 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 100 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.01%
  • Widerstand: 100 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MCTF0805TTY1003, 2112793, 211-2793
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,376*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,81*
    € 4,5339
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,999*
    € 1,18881
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,794*
    € 0,94486
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,714*
    € 0,84966
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,569*
    € 0,67711
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,497*
    € 0,59143
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,454*
    € 0,54026
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,446*
    € 0,53074
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,376*
    € 0,44744
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.