Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COOPER INTERCONNECT GC328 STECKER, DIN AUDIO, PLUG, 6POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2112338
Hersteller:
     Cooper Interconnect
Herst.-Nr.:
     GC328
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
din-stecker 6-polig
din stecker
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Metallgehäuse
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Produktpalette: -
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Audio-, DIN-Steckverbinder, Steckverbinder, Video-Steckverbinder, COOPER INTERCONNECT, GC328, 2112338, 211-2338
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 61,56*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 80,56*
    € 95,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 79,62*
    € 94,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 77,44*
    € 92,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 72,12*
    € 85,82
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 72,00*
    € 85,68
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 71,88*
    € 85,54
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 71,76*
    € 85,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 61,56*
    € 73,26
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cooper Interconnect
    GC329
    ab € 20,14*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.