Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SVR427024R0000 STROMVERS,DIN-SCHIENE,135W,24V,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2103841
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR427024R0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: CP-C Series
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 VDC
  • Ausgangsleistung, max.: 135 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 5 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, hutschienen netzteil abb, din-schienen schaltnetzteil, AC, DC-Wandler, DIN-Schienenmontage, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, ABB, 1SVR427024R0000, 2103841, 210-3841
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 223,09*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 273,76*
    € 325,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 269,60*
    € 320,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 250,70*
    € 298,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 243,27*
    € 289,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 223,09*
    € 265,48
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-113
    ab € 5,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.