Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP LPC1317FHN33,551 MCU,32BIT, ARM CORTEX-M3, 32HVQFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2103471
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LPC1317FHN33,551
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Produktpalette: LPC Family LPC1300 Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 12 Bit
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 28 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 33 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: HVQFN
  • Programmspeichergröße: 64 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M3
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 10 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: LPC
  • MCU-Baureihe: LPC1300
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 72 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, LPC1317FHN33,551, 2103471, 210-3471
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 8,54*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,54*
    € 10,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,20*
    € 9,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,36*
    € 6,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,90*
    € 5,83
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,78*
    € 5,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,53*
    € 5,39
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,42*
    € 5,26
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,31*
    € 5,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,17*
    € 4,96
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,36*
    € 4,00
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.