Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FERROXCUBE EFD15/8/5-3F3-S FERRIT, EFD CORE, EFD15/8/5-3F3-S


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2103350
Hersteller:
     Ferroxcube
Herst.-Nr.:
     EFD15/8/5-3F3-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern ferroxcube
ferritkern
Effektiver Querschnitt Ae: 15 mm²
  • Kern: EFD
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: -
  • Induktivitätsfaktor AL: 780 nH
  • Effektive magnetische Weglänge: 34 mm
  • Ferritkerngröße: EFD15
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kernmaterialgüte: 3F3
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transformatoren, Transformatorkerne, Übertrager, Wandler, FERROXCUBE, EFD15/8/5-3F3-S, 2103350, 210-3350
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,91*
    € 1,55*
    Lager 139
    725
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 0,819*
    € 2,17*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 2,17*
    € 2,5823
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 1,177*
    € 1,40063
    pro Paket
    ab 200 Pakete
    € 1,095*
    € 1,30305
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 1,071*
    € 1,27449
    pro Paket
    ab 2500 Pakete
    € 1,043*
    € 1,24117
    pro Paket
    ab 5000 Pakete
    € 1,029*
    € 1,22451
    pro Paket
    ab 30000 Pakete
    € 0,819*
    € 0,97461
    pro Paket
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,819* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.