Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCFRFTDU2702 MELF-WIDERSTAND, 27K, 1%, 0.5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2102931
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCFRFTDU2702
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Nennleistung: 500 mW
  • Produktpalette: MCF
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MELF 0207
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 300 V
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 27 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: metallschichtwiderstand 0,5 watt, melf widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, MULTICOMP PRO, MCFRFTDU2702, 2102931, 210-2931
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0132*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1357*
    € 0,16148
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0995*
    € 0,11841
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0526*
    € 0,06259
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0398*
    € 0,04736
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0357*
    € 0,04248
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0302*
    € 0,03594
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0287*
    € 0,03415
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0266*
    € 0,03165
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0205*
    € 0,0244
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,017*
    € 0,02023
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0132*
    € 0,01571
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0207BTNT27K
    ab € 0,572*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0207FTDT27K
    ab € 0,0682*
    Ähnlich
    Vishay
    MMB02070C2702FB200
    ab € 0,0407*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.