Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 100ZLJ100M10X20 KONDENSATOR, 100æF, 100V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2102457
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     100ZLJ100M10X20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: ZLJ
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.43 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 10000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 20 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 100 v 100µf, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 100v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, RUBYCON, 100ZLJ100M10X20, 2102457, 210-2457
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,35*
    € 0,43*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,234*
    € 0,954*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,954*
    € 1,13526
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,712*
    € 0,84728
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,55*
    € 0,6545
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,496*
    € 0,59024
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,401*
    € 0,47719
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,319*
    € 0,37961
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,307*
    € 0,36533
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,294*
    € 0,34986
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,234*
    € 0,27846
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nichicon
    UPS2A101MHD
    ab € 0,20*
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA-2AHG101
    ab € 0,28*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEU-FC2A101L
    ab € 0,468*
    Ähnlich
    RS Pro
    1701288
    ab € 116,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.