Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 50ZLJ680M12.5X25 KONDENSATOR, 680æF, 50V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2102452
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     50ZLJ680M12.5X25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 12.5 mm
  • Produktpalette: ZLJ Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 2.8 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 10000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 680 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 25 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, RUBYCON, 50ZLJ680M12.5X25, 2102452, 210-2452
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,471*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,328*
    € 1,58032
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,00*
    € 1,19
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,791*
    € 0,94129
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,751*
    € 0,89369
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,632*
    € 0,75208
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,591*
    € 0,70329
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,561*
    € 0,66759
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,471*
    € 0,56049
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUFR1H681L
    ab € 0,55*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUFC1H681L
    ab € 0,594*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUFM1H681L
    ab € 0,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.