Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 400LLE4.7MEFC10X12.5 KONDENSATOR, 4.7æF, 400V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2102429
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     400LLE4.7MEFC10X12.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
becherelko 400v
becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: LLE
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 122 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 15000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 4.7 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 400 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 12.5 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, RUBYCON, 400LLE4.7MEFC10X12.5, 2102429, 210-2429
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,207*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,742*
    € 0,88298
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,532*
    € 0,63308
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,452*
    € 0,53788
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,403*
    € 0,47957
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,323*
    € 0,38437
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,273*
    € 0,32487
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,265*
    € 0,31535
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,257*
    € 0,30583
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,207*
    € 0,24633
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA2GM4R7
    ab € 0,2238*
    Ähnlich
    Kemet
    ESG475M400AH2AA
    ab € 0,163*
    Ähnlich
    Nichicon
    UVZ2G4R7MPD1TD
    ab € 0,211*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.