Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 400CXW180MEFC18X40 KONDENSATOR, 180æF, 400V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2102418
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     400CXW180MEFC18X40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Bauelemente
Bedrahtete
Kondensatoren
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 18 mm
  • Produktpalette: CXW
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.06 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 180 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 400 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 40 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,19*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,82*
    € 8,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,66*
    € 6,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,66*
    € 5,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,32*
    € 5,14
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,82*
    € 4,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,26*
    € 3,88
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,92*
    € 3,47
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,84*
    € 3,38
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 2,78*
    € 3,31
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,19*
    € 2,61
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.