Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 400CXW100MEFC14.5X40 KONDENSATOR, 100æF, 400V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2102416
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     400CXW100MEFC14.5X40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator 400v
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 14.5 mm
  • Produktpalette: CXW
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 690 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 400 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 40 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, RUBYCON, 400CXW100MEFC14.5X40, 2102416, 210-2416
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,79*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,59*
    € 6,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,61*
    € 5,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,25*
    € 5,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,46*
    € 4,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,02*
    € 3,59
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,63*
    € 3,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,37*
    € 2,82
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 2,29*
    € 2,73
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,24*
    € 2,67
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,79*
    € 2,13
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.