Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 796288-1 RUNDSTECKER, 23-37, KABELMONTAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2101878
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     796288-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
Rundstecker (Crimptechnik)
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
Verschluss: -
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid)
  • Produktpalette: CPC Series 1
  • Rundsteckverbindergehäuse: Kabelstecker
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktüberzug: -
  • Rundkontakt: -
  • SVHC: Decamethylcyclopentasiloxane (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 37 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 796288-1, 2101878, 210-1878
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 38,13*
    € 51,18*
    € 8,95*
    ab € 37,73*
    € 51,20*
    Lager 139
    100
    € 14,99*
    ab € 35,50*
    € 54,47*
    1 Tag
    2
    Frei Haus
    ab € 44,95*
    € 58,66*
    1 Tag
    1
    Frei Haus
    ab € 44,68*
    € 58,66*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 54,47*
    € 64,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 52,64*
    € 62,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,57*
    € 56,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,29*
    € 51,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,62*
    € 48,34
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 40,17*
    € 47,80
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 39,36*
    € 46,84
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 38,56*
    € 45,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,50*
    € 42,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    207774-3
    ab € 9,08*
    Zubehör
    TE Connectivity
    796075-1
    ab € 1,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.