Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS PWR220T-35-R270F LEISTUNGSWIDERSTAND, R27, 0.01, 35W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2101747
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PWR220T-35-R270F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
bourns leistungswiderstand
leistungswiderstand
Produktpalette: PWR220T-35
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 35 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: TO-220
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 4 mm
  • Produkthöhe: 14.6 mm
  • Produktlänge: 10.1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 0.27 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Strommesswiderstände, BOURNS, PWR220T-35-R270F, 2101747, 210-1747
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 2,19*
    € 6,05*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 2,27*
    € 8,17*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,17*
    € 9,72
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 7,42*
    € 8,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,49*
    € 7,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,56*
    € 6,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,49*
    € 5,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,59*
    € 4,27
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,35*
    € 3,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,82*
    € 3,36
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,27*
    € 2,70
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.