Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FPGA, Cyclone IV, PLL, 328 I/Os, 472.5MHz, 1.15V bis 1.25V, FBGA-484


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2100839
Hersteller:
     Altera
Herst.-Nr.:
     EP4CE30F23I7N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FPGA
Field Programmable Gate Array
altera fpga
fpga
I/O-Versorgungsspannung: 3.3 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Makrozellen: 28848 Macrocells
  • Core-Versorgungsspannung, max.: 1.25 V
  • FPGA: -
  • FPGA-Familie: Cyclone IV
  • RAM-Bits insgesamt: 594 Kbit
  • Anzahl der Logikblöcke: 28848
  • Bauform - Logikbaustein: FBGA
  • Anzahl der Geschwindigkeitsstufen: 7
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Produktpalette: Cyclone IV
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 328 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 484 Pin(s)
  • Anzahl der Logikzellen: 28848 Logic Cells
  • IC-Gehäuse / Bauform: FBGA
  • Taktmanagement: PLL
  • Core-Versorgungsspannung, min.: 1.15 V
  • Geschwindigkeitsklasse: 7
  • Prozesstechnologie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Betriebsfrequenz, max.: 472.5 MHz
  • Anzahl benutzerdefinierter I/Os: 328 I/O(s)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: FPGAs, Halbleiter, ICs, ALTERA, EP4CE30F23I7N, 2100839, 210-0839
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 86,66*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 150,83*
    € 179,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 149,83*
    € 178,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 123,45*
    € 146,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 93,71*
    € 111,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 86,66*
    € 103,13
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    OMNION POWER
    PVX003A0X3-SRZ
    ab € 8,94*
    Zubehör
    OMNION POWER
    PVX006A0X3-SRZ
    ab € 15,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.