Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALTERA 5M160ZE64C5N CPLD,MAX V, 160 LE, 64EQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2100795
Hersteller:
     Altera
Herst.-Nr.:
     5M160ZE64C5N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPLD
Complex Programmable Logic Device
cpld altera
cpld
CPLD-Typ: FLASH
  • Produktpalette: MAX V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Makrozellen: 128 Macrocells
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Geschwindigkeitsklasse: 5
  • Prozesstechnologie: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Anzahl benutzerdefinierter I/Os: 54 I/O(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: CPLDs, GALs, Halbleiter, ICs, PALs, SPLDs, ALTERA, 5M160ZE64C5N, 2100795, 210-0795
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,16*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,47*
    € 16,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,38*
    € 15,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,04*
    € 15,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,38*
    € 12,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,11*
    € 12,03
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,39*
    € 9,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,52*
    € 8,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,94*
    € 8,26
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,48*
    € 7,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,16*
    € 6,14
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE1080
    ab € 13,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.