Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / AB CONNECTORS ABAC1019W25 ENDGEHÄUSE, 38999, GR.25, GERADE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2099752
Hersteller:
     TT Electronics
Herst.-Nr.:
     ABAC1019W25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endgehäuse
Steckverbinder
Werkzeuge
TT ELECTRONICS / AB CONNECTORS
Steckverbindermaterial: Aluminiumgehäuse
  • Kabelausgangswinkel: 180°
  • Zur Verwendung mit: Steckverbinder gemäß MIL-DTL-38999 Serie III
  • Produktpalette: -
  • Steckverbindergehäusegröße: 25
  • Art des Zubehörs: Endgehäuse
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: ABAC1019W25, 2099752, 209-9752
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 47,03*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 108,32*
    € 128,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 104,88*
    € 124,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 87,36*
    € 103,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 69,14*
    € 82,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 67,56*
    € 80,40
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 60,57*
    € 72,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 55,91*
    € 66,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 52,19*
    € 62,11
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 47,03*
    € 55,97
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.