Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09 05 048 6924 STECKER, DIN 41612, 48POL, STECKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2099006
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 05 048 6924
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messerleiste
Stiftleiste
harting stiftleiste
stiftleiste
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 5.08 mm
  • Produktpalette: -
  • Bestückte Reihen: a + c + e
  • Kontaktmaterial: Kupfer
  • Anzahl der Einsteckzyklen: -
  • Anzahl der Reihen: 3 Reihen
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Anzahl der Kontakte: 48 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: messerleiste 48 polig, 41612, DIN, Leiterplattensteckverbinder, Steckverbinder, HARTING, 09 05 048 6924, 2099006, 209-9006
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    19 Tage
    nicht lagernd
    30
    € 5,90*
    ab € 16,0744*
    € 19,5944*
    1
    € 6,90*
    ab € 15,97*
    € 22,91*
    30
    € 5,90*
    ab € 20,99*
    € 24,02*
    1
    € 8,95*
    ab € 18,60*
    € 27,09*
    Lager 139
    15
    1
    € 14,99*
    ab € 26,24*
    € 38,67*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,67*
    € 46,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,46*
    € 44,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,73*
    € 41,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,41*
    € 39,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,25*
    € 36,00
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 29,85*
    € 35,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 29,44*
    € 35,03
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 28,86*
    € 34,34
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,24*
    € 31,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09 05 048 3202
    ab € 1,6367*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.