Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC-44PLCC BUCHSE, PLCC, 44 PIN, DURCHSTECK-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2097214
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC-44PLCC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC-Sockel
Steckverbinder
MULTICOMP
MC-44PLCC
Steckverbindertyp: PLCC-Sockel
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Reihenabstand: -
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Anzahl der Kontakte: 44 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 2097214, 209-7214
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,41*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,80*
    € 4,522
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,62*
    € 4,3078
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,51*
    € 4,1769
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,25*
    € 3,8675
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,17*
    € 3,7723
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,40*
    € 2,856
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,13*
    € 2,5347
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,92*
    € 2,2848
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,75*
    € 2,0825
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC-20PLCC
    ab € 0,401*
    Zubehör
    Multicomp
    MC-68PLCC
    ab € 0,697*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.