Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA TL431BIDBZR,215 SPANNUNGSREF., SHUNT 2.495V-36V SOT-23-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2095472
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     TL431BIDBZR,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Produktpalette: TL431
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, max.: 36 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Bauform - Spannungsreferenz: SOT-23
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Referenzspannung, max.: 36 V
  • Referenzspannung: 2.495V bis 36V
  • Referenzspannung, min.: 2.495 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anfangsgenauigkeit: 0.5 %
  • Spannungsreferenz: Shunt, einstellbar
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Spannungsreferenzen, NEXPERIA, TL431BIDBZR,215, 2095472, 209-5472
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,16*
    € 0,19*
    5
    € 5,90*
    ab € 0,121*
    € 0,266*
    Lager 139
    110725
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0912*
    € 0,6089*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6089*
    € 0,72459
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4544*
    € 0,54074
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,228*
    € 0,27132
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2096*
    € 0,24942
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1784*
    € 0,2123
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1598*
    € 0,19016
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,15*
    € 0,1785
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,124*
    € 0,14756
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1066*
    € 0,12685
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0912*
    € 0,10853
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,0445* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Diodes
    TL431BSA-7
    ab € 0,0706*
    Ähnlich
    Diodes
    TL432BSA-7
    ab € 0,0765*
    Ähnlich
    Nexperia
    TL431BCDBZR,215
    ab € 0,098*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.