Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP LPC4330FET100,551 MCU, 32BIT, ARM CORTEX M3, 100TFBGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2094317
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LPC4330FET100,551
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: LPC Family LPC4300 Series Microcontrollers
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 49 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, ENET, I2C, I2S, SPI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 16 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: TFBGA
  • Programmspeichergröße: -
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 264 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: LPC
  • MCU-Baureihe: LPC4300
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 204 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, LPC4330FET100,551, 2094317, 209-4317
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 13,31*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,31*
    € 15,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,27*
    € 15,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,89*
    € 15,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,51*
    € 10,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,32*
    € 9,90
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,17*
    € 9,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,00*
    € 9,52
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,83*
    € 9,32
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,66*
    € 9,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,01*
    € 7,15
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.