Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL AEROSPACE M39029/57-354 CRIMPKONTAKT,BUCHSE AWG22-28 SIZE 22D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2085051
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     M39029/57-354
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
MIL-DTL-38999-Steckverbinder
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: JT/LJT
  • Zur Verwendung mit: Circular Military JT Series Connectors
  • Kontaktmaterial: Nickel
  • Leiterstärke (AWG), max.: 22 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 28 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MIL-DTL-38999-Verbinder, Steckverbinder MIL DTL 38999, amphenol tuchel crimpstecker, crimpstecker, Komponenten, Kontakte, R, Steckverbinder, AMPHENOL AEROSPACE, M39029/57-354, 2085051, 208-5051
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    € 8,95*
    ab € 0,66*
    € 1,28*
    Lager 139
    3726
    10
    € 14,99*
    ab € 0,691*
    € 1,53*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,254*
    € 1,49226
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,135*
    € 1,35065
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,105*
    € 1,31495
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,054*
    € 1,25426
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,958*
    € 1,14002
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,861*
    € 1,02459
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,691*
    € 0,82229
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,30* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    M819691401
    ab € 1,47*
    Zubehör
    Amphenol
    LJT06RT1135S014
    ab € 29,51*
    Zubehör
    Amphenol
    LJT06RT1335S014
    ab € 42,63*
    Zubehör
    Amphenol
    LJT06RT1535S014
    ab € 37,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.