Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehcodierschalter, Durchsteckmontage, 10 Positionen, 24 VDC, BCD, 25 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2082990
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCRH4HAF-10R-V-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
codierschalter bcd
codierschalter
Schaltstrom: 25 mA
  • Produktpalette: -
  • Betätigerhöhe: Erhaben
  • Anzahl der Schalterpositionen: 10 Positionen
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • Schalterkonstruktion: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Schaltspannung: 24 VDC
  • Ausgabecode: BCD
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drehcodierschalter, Drehschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, MULTICOMP, MCRH4HAF-10R-V-B, 2082990, 208-2990
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,65*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,85*
    € 4,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,66*
    € 4,36
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 3,23*
    € 3,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,18*
    € 3,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,90*
    € 3,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,55*
    € 3,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,18*
    € 2,59
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,07*
    € 2,46
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,65*
    € 1,96
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MCRH2MAF-10R-V-B
    ab € 1,71*
    Zubehör
    Multicomp
    MCRH3MAF-10R-V-B
    ab € 1,59*
    Zubehör
    Multicomp
    MCRH3AF-10R
    ab € 1,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.