Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 74270097 AFB AXIAL KERN, 17.5MM MAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2082488
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74270097
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
würth elektronik ferritkern
ferritring
Außendurchmesser: 61 mm
  • Innendurchmesser: 35.5 mm
  • Frequenz, max.: -
  • Impedanz: 680 ohm
  • Produktpalette: WE-TOF
  • Frequenz, min.: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktlänge: 12.7 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, Zylinder-Ferritkerne, WURTH ELEKTRONIK, 74270097, 2082488, 208-2488
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15
    Frei Haus
    ab € 7,02*
    € 9,21*
    1 Tag
    34
    1
    € 5,95*
    ab € 5,77*
    € 9,64*
    Lager 139
    47
    1
    € 14,99*
    ab € 5,97*
    € 12,77*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,77*
    € 15,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,49*
    € 11,29
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 9,44*
    € 11,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,00*
    € 10,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,45*
    € 10,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,00*
    € 9,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,88*
    € 9,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,48*
    € 8,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,97*
    € 7,10
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    744011
    ab € 60,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.