Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: HTCR0805E-47KFT3 DICKSCHICHTWIDERSTAND 47K 1% 0.125W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2082075
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     HTCR0805E-47KFT3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: HTCR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Wärmebeständig
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 47 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, TT ELECTRONICS / WELWYN, HTCR0805E-47KFT3, 2082075, 208-2075
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,229*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 2,17*
    € 2,5823
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,894*
    € 1,06386
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,824*
    € 0,98056
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,542*
    € 0,64498
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,45*
    € 0,5355
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,393*
    € 0,46767
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,353*
    € 0,42007
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,314*
    € 0,37366
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,279*
    € 0,33201
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,229*
    € 0,27251
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    CR0805-FX-4702ELF
    ab € 0,00354*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR08X4702FTL
    ab € 0,00558*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ6ENF4702V
    ab € 0,00671*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW080547K0FKEA
    ab € 0,00558*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.