Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN ASC2010-47KFT4 DICKSCHICHTWIDERSTAND 47K 1% 0.75W 2010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2081836
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     ASC2010-47KFT4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: ASC Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 750 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2010 [Metrisch 5025]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Produktlänge: 5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 47 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, TT ELECTRONICS / WELWYN, ASC2010-47KFT4, 2081836, 208-1836
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0439*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,154*
    € 0,18326
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1261*
    € 0,15006
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0965*
    € 0,11484
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0826*
    € 0,09829
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0749*
    € 0,08913
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0645*
    € 0,07676
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0588*
    € 0,06997
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0551*
    € 0,06557
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0529*
    € 0,06295
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0517*
    € 0,06152
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0439*
    € 0,05224
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCPWR10FTEQ4702
    ab € 0,043*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCPWR10FTEQ4702
    ab € 0,0276*
    Ähnlich
    Yageo
    RC2010FK-0747KL
    ab € 0,0358*
    Ähnlich
    Yageo
    RC2010FK-0747KL
    ab € 0,023*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.