Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 4304.4024 GERÄTEST. M. NETZFILTER IEC C14 FKI 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2080395
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4304.4024
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Flanschmontage
  • IP-Schutzart: IP40
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Produktpalette: FKI
  • Schaltertyp: 2-poliger Schalter
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Universell
  • Nennstrom: 6 A
  • Sicherungshalter: 2-poliger Sicherungshalter
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Gerätestecker mit Netzfilter, Netzentstörfilter, schurter gerätestecker mit filter, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, SCHURTER, 4304.4024, 2080395, 208-0395
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 29,44*
    € 53,27*
    € 6,90*
    ab € 33,12*
    € 53,29*
    2 Tage
    20
    Frei Haus
    ab € 45,75*
    € 68,81*
    Lager 139
    56
    € 14,99*
    ab € 50,85*
    € 75,92*
    € 8,95*
    ab € 49,42*
    € 78,07*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 75,92*
    € 90,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 73,46*
    € 87,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 69,99*
    € 83,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 63,85*
    € 75,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 61,31*
    € 72,96
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 59,27*
    € 70,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 57,24*
    € 68,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 56,10*
    € 66,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 50,85*
    € 60,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    0859.0074
    ab € 1,91*
    Zubehör
    Schurter
    0034.1524
    ab € 0,168*
    Zubehör
    Schurter
    0034.3125
    ab € 0,244*
    Zubehör
    Schurter
    4782.0000
    ab € 2,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.