Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER DC11.0031.001 GERÄTESTECKER, IEC, C14, DC11, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2080299
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     DC11.0031.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Flanschmontage
  • IP-Schutzart: IP40
  • Sicherungsgröße: -
  • Produktpalette: DC11
  • Schaltertyp: 2-poliger Schalter
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Universell
  • Nennstrom: 12 A
  • Sicherungshalter: -
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Kaltgerätestecker, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, (IEC), Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Gerätesteckverbinder, ohne, Steckverbinder, SCHURTER, DC11.0031.001, 2080299, 208-0299
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 8,8418*
    € 11,2612*
    1
    € 6,90*
    ab € 7,83*
    € 13,14*
    1
    € 6,90*
    ab € 6,86*
    € 15,92*
    Lager 139
    76
    1
    € 14,99*
    ab € 7,52*
    € 20,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,39*
    € 24,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,24*
    € 24,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,70*
    € 22,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,62*
    € 17,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,43*
    € 17,17
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,49*
    € 13,67
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,57*
    € 11,39
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,37*
    € 11,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,18*
    € 10,92
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,52*
    € 8,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    6051.2007
    € 11,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.