Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN ASC0805-3K3FT5 DICKSCHICHTWIDERSTAND 3K3 1% 0.125W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2078957
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     ASC0805-3K3FT5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: ASC Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 3.3 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, TT ELECTRONICS / WELWYN, ASC0805-3K3FT5, 2078957, 207-8957
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00734*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,11493*
    € 0,13677
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,07237*
    € 0,08612
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,03788*
    € 0,04508
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,02749*
    € 0,03271
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,02132*
    € 0,02537
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0155*
    € 0,01845
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01497*
    € 0,01781
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0108*
    € 0,01285
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00937*
    € 0,01115
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00734*
    € 0,00873
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW08053K30FKEA
    ab € 0,00658*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCPWR05FTEW3301
    ab € 0,0127*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSR08X3301FTL
    ab € 0,00457*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR08X3301FTL
    ab € 0,00355*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ6ENF3301V
    ab € 0,00931*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW08053K30FKEA.
    ab € 0,00723*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0805FR-073K3L
    ab € 0,00673*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0805FR-073K3L
    ab € 0,00185*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.