Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN ASC0603-680RFT5 DICKSCHICHTWIDERSTAND 680R 1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2078906
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     ASC0603-680RFT5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: ASC Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 680 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, TT ELECTRONICS / WELWYN, ASC0603-680RFT5, 2078906, 207-8906
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00873*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,11261*
    € 0,13401
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,06179*
    € 0,07353
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,05257*
    € 0,06256
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,04864*
    € 0,05788
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,04517*
    € 0,05375
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,02455*
    € 0,02921
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,02392*
    € 0,02846
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,01407*
    € 0,01674
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,011*
    € 0,01309
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00873*
    € 0,01039
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0603680RFKEA
    ab € 0,00335*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR06X6800FTL
    ab € 0,00386*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSR06X6800FTL
    ab € 0,00234*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR06X6800FTL
    ab € 0,00103*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ3EKF6800V
    ab € 0,0061*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ3EKF6800V
    ab € 0,00558*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.