Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN ASC0402-47RFT10 DICKSCHICHTWIDERSTAND 47R 1% 0.063W 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2078852
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     ASC0402-47RFT10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: ASC Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 62.5 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 47 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, TT ELECTRONICS / WELWYN, ASC0402-47RFT10, 2078852, 207-8852
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00476*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,07703*
    € 0,09167
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,05956*
    € 0,07088
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,03288*
    € 0,03913
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,03271*
    € 0,03892
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01796*
    € 0,02137
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01309*
    € 0,01558
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00999*
    € 0,01189
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0071*
    € 0,00845
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00618*
    € 0,00735
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00476*
    € 0,00566
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSR04X47R0FTL
    ab € 0,00234*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR04X47R0FTL
    ab € 0,00073*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR04X47R0FTL
    ab € 0,00163*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    CRG0402F47R
    ab € 0,00275*
    Ähnlich
    Walsin
    WR04X47R0FTL
    ab € 0,00195*
    Ähnlich
    Walsin
    WR04X47R0FTL
    ab € 0,00086*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.