Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KGS KITAGAWA GRFC-10 FERRITKERN, SPLIT, 9.5-10.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2078497
Hersteller:
     KGS KITAGAWA
Herst.-Nr.:
     GRFC-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern
Frequenz, max.: -
  • Impedanz: 105 ohm
  • Produktpalette: GRFC Series
  • Frequenz, min.: -
  • Kabeldurchmesser: 10.5 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Klappferrite, Passive, Unterdrückung, von, KGS KITAGAWA, GRFC-10, 2078497, 207-8497
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,70*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,42*
    € 14,78
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 10,76*
    € 12,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,40*
    € 10,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,29*
    € 8,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,54*
    € 7,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,07*
    € 6,03
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,46*
    € 5,31
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,70*
    € 4,40
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.